{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 32 | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 2-20 mm | |
Sovitin | SK 50 A = 100 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 2 mm - 20 mm | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
High-Speed-varamutteri GARANT nro 309610 | 32 | |
Varamutteri HOLEX nro 309580 | 32 | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 300570 32 | |
EAN / GTIN | 4045197284907 | |
Valmistajan numero | 300570 32 |