ER-kiristysholkki-istukka Muoto ADB, SK 50 A = 100, ER-kiristysholkkikoolle: 20

Tuote nro.: 300570 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ER-kiristysholkkikoolle Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ER-kiristysholkeille 20
Kiinnitys-⌀ D1 1-13 mm
Sovitin SK 50 A = 100
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC
Kiinnitysalue 1 mm - 13 mm
Ulkonema A-mitta 100 mm
Ulko-⌀ D 34 mm
Varamutteri HOLEX nro 309580 20
Ballufchip-reikä kyllä
Tuotetyyppi Kiristysholkki-istukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 300570 20
EAN / GTIN 4045197762849
Valmistajan numero 300570 20

Kuvaus

Malli:

Hiottu ulko- ja sisäkartio. Kuulakärkilevy/RFID-siru.
GARANT −
  • Tasapainotusluokka G2,5 / 25 000 min−1
  • Kaikki varret kovasorvattu (tasainen käynti!).
  • Tarkkuuskiristysmutteri GARANT tarkkuustasapainotettu (G2,5 / 25 000 min−1) ja pinnoitettu, minkä ansiosta suuri kiristysvoima ja alhainen kuluminen.
  • Suurennettu läpireikä.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisiin kiristysholkkeihin − muodot A ja B.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, ER-kiristysavaimet nro 309680 tai 613300, ER-kiristysholkit nro 308901 - 309449, ER-kiristysmutterit nro 309615 (tiivistysrenkaille), tiivistysrenkaat nro 309625 - 309645 (nrolle 309615).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


ER-kiristysholkki-istukka Muoto ADB, SK 50 A = 100, ER-kiristysholkkikoolle: 20

ER-kiristysholkki-istukka Muoto ADB, SK 50 A = 100, ER-kiristysholkkikoolle: 20

pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
139,73 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
107 kappaletta varastossa
150,65 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
115,58 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
90,39 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Sovitin SK 50 A = 100 HSK-A 63 pitkä HSK-A 63 pitkä BT 30 A = 100
Kiinnitysnormi ISO 7388-1 ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 ISO 7388-2; ISO 7388-2
Ulkonema A-mitta 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Muoto ADB A A AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1 G 2,5, kun 25000 min-1 G 6,3, kun 20000 min-1 G 2,5, kun 25000 min-1
Lastuamisstrategia HSC HSC HSC HSC
Tuotetyyppi Kiristysholkki-istukka Kiristysholkki-istukka Kiristysholkki-istukka Kiristysholkki-istukka

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin