Weldon-istukka, muoto AD, SK 50 A = 100, Kiinnitys-⌀ D1: 16mm

Tuote nro.: 300335 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 6359
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: AD
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 18 000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 16 mm
Sovitin SK 50 A = 100
Standardi DIN 6359
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 18 000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HPC
Ulkonema A-mitta 100 mm
Ulko-⌀ D 48 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900 16
Tuotetyyppi Weldonistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 300335 16
EAN / GTIN 4062406243234
Valmistajan numero 300335 16

Kuvaus

Malli:

Kuulakärkilevy/RFID-siru.
Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainoluokka G 6,3 / 18 000 min-1.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Weldon-istukka, muoto AD, SK 50 A = 100, Kiinnitys-⌀ D<sub>1</sub>: 16mm

Weldon-istukka, muoto AD, SK 50 A = 100, Kiinnitys-⌀ D1: 16mm

pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
78,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa
116,73 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
108 kappaletta varastossa
144,33 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Kiinnitysnormi ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Ulko-⌀ D 48 mm 48 mm 48 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900 16 16 16
Muoto AD ADB ADB
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Kiinnitys-⌀ D1 16 mm 16 mm 16 mm
Lastuamisstrategia HPC HPC HPC

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin