{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 10 mm | |
Sovitin | SK 50 A = 100 | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 18 000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 35 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 10 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 300335 10 | |
EAN / GTIN | 4062406243203 | |
Valmistajan numero | 300335 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Weldon-istukka, muoto AD 10 mm
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
78,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
78,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
83,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 50 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 30 A = 100 |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 |
Ulkonema A-mitta | 100 | 100 | 100 |
Ulko-⌀ D | 35 | 35 | 35 |
Muoto | AD | AD | AD |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka | Weldonistukka |