{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | |
Sovitin | SK 50 A = 100 | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Jäähdytinkanavan reikä | lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 48 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 16 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 300341 16 | |
EAN / GTIN | 4045197762801 | |
Valmistajan numero | 300341 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Weldonistukka, muoto ADB jäähdytyskanavarei´illä, SK 50 A = 100, Kiinnitys-⌀ D1: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa
144,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa
116,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
78,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 16 | 16 | 16 |
Muoto | ADB | ADB | AD |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 6,3, kun 18 000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |