{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 40 mm | |
Sovitin | SK 50 lyhyt | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | AD | |
Jäähdytinkanavan reikä | ei lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 18000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 120 mm | |
Ulko-⌀ D | 80 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 32 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 300325 40 | |
EAN / GTIN | 4062406243173 | |
Valmistajan numero | 300325 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldon-istukka, muoto AD jäähdytyskanavarei´illä 40 mm
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
97,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
387,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
265,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
63,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
79,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
152 kappaletta varastossa
78,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 50 lyhyt | HSK-A 100 lyhyt | HSK-A 100 lyhyt | SK 40 lyhyt | SK 40 lyhyt | SK 50 lyhyt |
Ulko-⌀ D | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 18000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 6,3, kun 20000 min-1 | G 6,3, kun 18 000 min-1 | G 6,3, kun 15000 min-1 | G 6,3, kun 15000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC | HPC | HPC |