Weldon-istukka, muoto AD jäähdytyskanavarei´illä 10 mm

Tuote nro.: 300325 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 6359
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: AD
  • Jäähdytinkanavan reikä: ei lukittava
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 18000 min-1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 10 mm
Sovitin SK 50 lyhyt
Standardi DIN 6359
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto AD
Jäähdytinkanavan reikä ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 18000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HPC
Ulkonema A-mitta 63 mm
Ulko-⌀ D 35 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900 10
Tuotetyyppi Weldonistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 300325 10
EAN / GTIN 4062406243098
Valmistajan numero 300325 10

Kuvaus

Malli:

Kuulakärkilevy/RFID-siru.
Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainoluokka G 6,3 / 18 000 min-1.
Jäähdytyskanavareiät. Ei lukittava.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Weldon-istukka, muoto AD jäähdytyskanavarei´illä 10 mm

Weldon-istukka, muoto AD jäähdytyskanavarei´illä 10 mm

pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
85,56 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
87,17 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa
107,64 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
64,17 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Sovitin SK 50 lyhyt SK 50lyhyt SK 50lyhyt SK 50 lyhyt SK 50 lyhyt
Kiinnitysnormi ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Ulko-⌀ D 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900 10 10 10 10 10
Kiinnitys-⌀ D1 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 18000 min-1 G 2,5, kun 25000 min-1 G 2,5, kun 25000 min-1 G 6,3, kun 25000 min-1 G 6,3, kun 15000 min-1
Tuotetyyppi Weldonistukka Weldonistukka Weldonistukka Weldonistukka Weldonistukka

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin