Weldon-istukka, muoto AD 40 mm

Tuote nro.: 300205 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 6359
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: AD
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 18 000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 40 mm
Sovitin SK 40 lyhyt
Standardi DIN 6359
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 18 000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HPC
Ulkonema A-mitta 120 mm
Ulko-⌀ D 80 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900 32
Tuotetyyppi Weldonistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 300205 40
EAN / GTIN 4062406242589
Valmistajan numero 300205 40

Kuvaus

Malli:

Kuulakärkilevy/RFID-siru.
Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainoluokka G 6,3 / 18 000 min-1.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.