{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Aven-timen pituus | 203 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Alkureikä H8 | 8,4 mm | |
Avennus-pituus teräksessä | 9 mm - 26 mm | |
Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella | 1 200 kg | |
Tuotetyyppi | Avennintyökalu |
Tuotekoodi | 290426 8 | |
Valmistajan numero | SW8-4KT-HSS |