{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Aven-timen pituus | 377 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Alkureikä H8 | 14,8 mm | |
Avennus-pituus teräksessä | 13 mm - 35 mm | |
Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella | 2 400 kg | |
Tuotetyyppi | Avennintyökalu |
Tuotekoodi | 290426 14 | |
EAN / GTIN | 662600666378 | |
Valmistajan numero | SW14-4KT-HSS |