{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Aven-timen pituus | 257 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Alkureikä H8 | 10,4 mm | |
Avennus-pituus teräksessä | 10 mm - 32 mm | |
Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella | 2 000 kg | |
Tuotetyyppi | Avennintyökalu |
Tuotekoodi | 290426 10 | |
Valmistajan numero | SW10-4KT-HSS |