Kiilaura-työntöavennin HSS Sovite JS9 3A

Tuote nro.: 290420 3A
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Aven-timen pituus 197 mm
Lastuava aine HSS
Kiilauran leveys 3 mm
Kiilauran syvyys 1,4 mm
reiän halkaisijoille DIN 6885 8 mm - 10 mm
Avennus-pituus teräksessä 6 mm - 25 mm
Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella 400 kg
Selän leveys 3,25 mm
Tuotetyyppi Avennintyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290420 3A
EAN / GTIN 662600555108
Valmistajan numero 55510

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafiitti, GFK, CFK
N
Öljy
 

Kuvaus

Malli:

Koot 4B1–8C1 sisältävät lisäksi 45°:n kulman.
Terävien urareunojen purseenpoistoa varten.

Käyttö:

DIN 6885 -standardin mukaisten kiilaurien rationaalista aventamista varten yhdessä työvaiheessa.

Ohje:

  • Käytä koolle 2A numeroa 290405 2A.
  • Sovitteet P9 ja H9 toimitettavissa tilauksesta.
  • Nosta työkalu 1/3 ja 2/3 työstömatkasta hetkeksi ylös – avennin suuntautuu automaattisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin