{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Aven-timen pituus | 273 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Kiilauran leveys | 4 mm | |
Kiilauran syvyys | 1,8 mm | |
reiän halkaisijoille DIN 6885 | 11 mm - 12 mm | |
Avennus-pituus teräksessä | 8 mm - 40 mm | |
Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella | 450 kg | |
Selän leveys | 6,46 mm | |
Tuotetyyppi | Avennintyökalu |
Tuotekoodi | 290420 4B1 | |
EAN / GTIN | 662600555115 | |
Valmistajan numero | 55511 |