{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Aven-timen pituus | 432 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Kiilauran leveys | 6 mm | |
Kiilauran syvyys | 2,8 mm | |
reiän halkaisijoille DIN 6885 | 17 mm - 22 mm | |
Avennus-pituus teräksessä | 8 mm - 50 mm | |
Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella | 700 kg | |
Selän leveys | 9,63 mm | |
Tuotetyyppi | Avennintyökalu |
Tuotekoodi | 290420 6C1 | |
EAN / GTIN | 662600555139 | |
Valmistajan numero | 55513 |