Johdeholkki poraukselle H7, Holkin⌀: 6Amm

Tuote nro.: 290415 6A
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Holkin⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Holkin⌀ 6 mm
Uraleveys 3,25 mm
Pituus 32 mm
Tuotetyyppi Avennintyökalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 290415 6A
EAN / GTIN 2050001096203
Valmistajan numero 44501

Kuvaus

Malli:

Laipan kanssa.

Käyttö:

Työntöaventimia joiden tunnuskirjain on A, ja ohjainholkkeja, joiden tunnuskirjain on A, voidaan käyttää yhdessä.
Tämä pätee myös toisille nimityksille. Jotta avenninta voidaan ohjata hyvin ylhäältä ja se voi liikkua vapaasti alhaalla, ohjainholkkien on sijaittava työkappaleen kanssa puristimen pöydällä.

Ohje:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin