Johdeholkki poraukselle H7 13B1 mm

Tuote nro.: 290415 13B1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Holkin⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Holkin⌀ 13 mm
    Uraleveys 6,46 mm
    Pituus 43 mm
    Tuotetyyppi Avennintyökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 290415 13B1
    EAN / GTIN 2050001096265
    Valmistajan numero 20113

    Kuvaus

    Malli:

    Laipan kanssa.

    Käyttö:

    Työntöaventimia joiden tunnuskirjain on A, ja ohjainholkkeja, joiden tunnuskirjain on A, voidaan käyttää yhdessä.
    Tämä pätee myös toisille nimityksille. Jotta avenninta voidaan ohjata hyvin ylhäältä ja se voi liikkua vapaasti alhaalla, ohjainholkkien on sijaittava työkappaleen kanssa puristimen pöydällä.

    Ohje:

    Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin