Johdeholkki poraukselle H7 19C1 mm

Tuote nro.: 290415 19C1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Holkin⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Holkin⌀ 19 mm
Uraleveys 9,63 mm
Pituus 64 mm
Tuotetyyppi Avennintyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290415 19C1
EAN / GTIN 2050001096319
Valmistajan numero 44506

Kuvaus

Malli:

Laipan kanssa.

Käyttö:

Työntöaventimia joiden tunnuskirjain on A, ja ohjainholkkeja, joiden tunnuskirjain on A, voidaan käyttää yhdessä.
Tämä pätee myös toisille nimityksille. Jotta avenninta voidaan ohjata hyvin ylhäältä ja se voi liikkua vapaasti alhaalla, ohjainholkkien on sijaittava työkappaleen kanssa puristimen pöydällä.

Ohje:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin