Kiilaura-työntöavennin HSS Sovite JS9 16E1

Tuote nro.: 290405 16E1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Aven-timen pituus 394 mm
Lastuava aine HSS
Kiilauran leveys 16 mm
Kiilauran syvyys 4,3 mm
reiän halkaisijoille DIN 6885 50 mm - 58 mm
Avennus-pituus teräksessä 25 mm - 150 mm
Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella 4 300 kg
Selän leveys 19,34 mm
Työstökertojen lkm 4
Tuotetyyppi Avennintyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290405 16E1
EAN / GTIN 662600444112
Valmistajan numero 44411

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafiitti, GFK, CFK
N
Öljy
 

Kuvaus

Käyttö:

Kiilaurien aventamista varten DIN 6885 mukaisesti.

Toimituksen sisältö:

Avennin ja tarvittavat liuskat.

Ohje:

  • Kovia materiaaleja käytettäessä on joko lisättävä työstökertojen määrää tai käytettävä erikoisaventimia (saatavana tilauksesta).
  • Nosta työkalu kolmesta työstömatkasta ensimmäisen ja toisen jälkeen hetkeksi ylös − avennin suuntautuu automaattisesti.
  • Pinnoitettuja ja tuumamitoitettuja aventimia saatavana tilauksesta.
  • TUURNAPRÄSSIT ovat osassa 2 (käsi- ja mittatyökalut).
  • Koot 28, 32 ja 36 ovat saatavana tilauksesta nopeasti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin