Työntöavenninsarja HSS, täydellinen puukotelossa Sovite JS9 16-18

Tuote nro.: 290400 16-18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Lastuava aine HSS
    Tuotetyyppi Avennintyökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 290400 16-18
    EAN / GTIN 662600445003
    Valmistajan numero 44500

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafiitti, GFK, CFK
    N
    Öljy
     

    Kuvaus

    Malli:

    Valikoima työntöaventimia HSS nro 290405, mukana tarvittavat liuskat nro 290410 ja ohjainholkit nro 290415. Toimitetaan laadukkaassa ja tukevassa puurasiassa, jossa niitä voidaan säilyttää turvallisesti ja selkeästi.

    Sisältö:

    1 avennin nro 290405: 16E1; 18E1
    1 ohjausholkki nro 290415: Tyyppi E1:
    52; 54; 55; 56;
    58; 60; 62; 65

    Ohje:

    • Sovitteet P9 ja H9 saatavissa tehtaalta 15 %:n lisähintaan.
    • Työntöavenninsarjat yhtä työstökertaa varten saatavina tilauksesta.
    • AVENNUSPURISTIMET ovat osassa 2 (käsi- ja mittatyökalut).