Kiilaura-työntöavennin HSS Sovite JS9 22F1

Tuote nro.: 290405 22F1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Aven-timen pituus 505 mm
    Lastuava aine HSS
    Kiilauran leveys 22 mm
    Kiilauran syvyys 5,4 mm
    reiän halkaisijoille DIN 6885 75 mm - 85 mm
    Avennus-pituus teräksessä 25 mm - 150 mm
    Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella 4 300 kg
    Selän leveys 25,72 mm
    Työstökertojen lkm 5
    Tuotetyyppi Avennintyökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 290405 22F1
    EAN / GTIN 662600444143
    Valmistajan numero 44414

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafiitti, GFK, CFK
    N
    Öljy
     

    Kuvaus

    Käyttö:

    Kiilaurien aventamista varten DIN 6885 mukaisesti.

    Toimituksen sisältö:

    Avennin ja tarvittavat liuskat.

    Ohje:

    • Kovia materiaaleja käytettäessä on joko lisättävä työstökertojen määrää tai käytettävä erikoisaventimia (saatavana tilauksesta).
    • Nosta työkalu kolmesta työstömatkasta ensimmäisen ja toisen jälkeen hetkeksi ylös − avennin suuntautuu automaattisesti.
    • Pinnoitettuja ja tuumamitoitettuja aventimia saatavana tilauksesta.
    • TUURNAPRÄSSIT ovat osassa 2 (käsi- ja mittatyökalut).
    • Koot 28, 32 ja 36 ovat saatavana tilauksesta nopeasti.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin