Työntöavenninsarja HSS, täydellinen puukotelossa Sovite JS9 2-3

Tuote nro.: 290400 2-3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine HSS
Tuotetyyppi Avennintyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290400 2-3
EAN / GTIN 662600444976
Valmistajan numero 44497

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafiitti, GFK, CFK
N
Öljy
 

Kuvaus

Malli:

Valikoima työntöaventimia HSS nro 290405, mukana tarvittavat liuskat nro 290410 ja ohjainholkit nro 290415. Toimitetaan laadukkaassa ja tukevassa puurasiassa, jossa niitä voidaan säilyttää turvallisesti ja selkeästi.

Sisältö:

1 avennin nro 290405: 2A; 3A
1 ohjausholkki nro 290415: Tyyppi A:
6; 8; 10

Ohje:

  • Sovitteet P9 ja H9 saatavissa tehtaalta 15 %:n lisähintaan.
  • Työntöavenninsarjat yhtä työstökertaa varten saatavina tilauksesta.
  • AVENNUSPURISTIMET ovat osassa 2 (käsi- ja mittatyökalut).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin