Profiilituenpidin nelikulmaisille terille ⌀ DS 32 mm 10 mm

Tuote nro.: 290334 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nelikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 32 mm
Sisäjäähdytys kyllä
soveltuu nelikulmalle 10 mm - 13 mm
Hyötypituus L1 40 mm
Teränpidin-⌀ D1 10 mm
Keskisiirto L3 4,8 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 9,1 mm
Ruuvi 290399 1
Varren pituus Ls 100 mm
Varsi Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290334 10
EAN / GTIN 4045197965424
Valmistajan numero 290334 10

Kuvaus

Ohje:

  • Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.
  • Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskoholkkia nro 290391290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin