{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ | 32 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
soveltuu nelikulmalle | 38 mm - 50 mm | |
Hyötypituus L1 | 140 mm | |
Teränpidin-⌀ D1 | 35 mm | |
Keskisiirto L3 | 20,5 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 38 mm | |
Ruuvi | 290399 3 | |
Varren pituus Ls | 100 mm | |
Varsi | Yhdistelmävarsi | |
Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |
Tuotekoodi | 290334 38 | |
EAN / GTIN | 4062406352301 | |
Valmistajan numero | 290334 38 |