{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ | 25 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
soveltuu nelikulmalle | 17 mm - 19 mm | |
Hyötypituus L1 | 52 mm | |
Teränpidin-⌀ D1 | 16 mm | |
Keskisiirto L3 | 8,5 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 16 mm | |
Ruuvi | 290399 3 | |
Varren pituus Ls | 100 mm | |
Varsi | Yhdistelmävarsi | |
Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |
Tuotekoodi | 290334 17 | |
EAN / GTIN | 4062406352295 |