Taivutettu teränpidin otsapistoon 35/50 mm

Tuote nro.: 278056 35/50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ Dmin (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Käyttötapa Vasen
    Sisäjäähdytys ei
    Pistoleveys w 3; 4 mm
    enimmäistyöstösyvyys tmax 14 mm
    Varren leveys b 25×25 mm
    Ruuvi 279816 4
    Tuotetyyppi Teränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 278056 35/50
    EAN / GTIN 4062406840440
    Valmistajan numero 278056 35/50

    Kuvaus

    Malli:

    Kaikki koot käsittävät vain yhden kiinnitysistukan kahdelle pistoleveydelle (3 mm ja 4 mm).
    Pistoterille nro 278029278036.

    Ohje:

    D1 = pienin ⌀ 1. pistolle / D2 = suurin ⌀ 1. Pisto.
    D2 = 999 kokomerkinnässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin