Kiinnitysruuvi 4

Tuote nro.: 279816 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttö AV 5
Kierre M6
Pituus L 20 mm
Kiristysmomentti 5 Nm
Tuotetyyppi Ruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 279816 4
EAN / GTIN 4062406571566
Valmistajan numero 279816 4

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kiinnitysruuvi  4

Kiinnitysruuvi 4

pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
6,21 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
10,06 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
10,06 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
9,32 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
10,52 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Käyttö AV 5 AV 4 T15 SW2,5 T15
Kiristysmomentti 5 2 3 2 5
Kierre M6 M4 M4,5 M6 M6
Pituus L 20 8 12 16,65 25
Tuotetyyppi Ruuvi Ruuvi Ruuvi Ruuvi Ruuvi

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin