Monopistoteränpidin, taivutettu otsapistoon 110/170 mm

Tuote nro.: 278055 110/170
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ Dmin (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys ei
Pistoleveys w 3; 4 mm
enimmäistyöstösyvyys tmax 14 mm
Varren leveys b 25×25 mm
Ruuvi 279816 4
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 278055 110/170
EAN / GTIN 4062406840402
Valmistajan numero 278055 110/170

Kuvaus

Malli:

Kaikki koot käsittävät vain yhden kiinnitysistukan kahdelle pistoleveydelle (3 mm ja 4 mm).
Pistoterille nro 278029278036.

Ohje:

D1 = pienin ⌀ 1. pistolle / D2 = suurin ⌀ 1. Pisto.
D2 = 999 kokomerkinnässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin