Teränpidin Medium-Plus otsapistoon 35/50 mm

Tuote nro.: 278041 35/50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀-alue Pisto D1 / D2 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    vähintään 1. piston ⌀ D1 35 mm
    enintään 1. piston ⌀ D2 50 mm
    Käyttötapa Oikea
    Sisäjäähdytys ei
    Pistoleveys w 3; 4 mm
    enimmäistyöstösyvyys tmax 14 mm
    Varren leveys b 16×16 mm
    Ruuvi 279816 3
    Tuotetyyppi Teränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 278041 35/50
    EAN / GTIN 4062406601850
    Valmistajan numero 278041 35/50

    Kuvaus

    Malli:

    Kaikki koot käsittävät vain yhden kiinnitysistukan kahdelle pistoleveydelle (3 mm ja 4 mm).
    Pistoterille nro 278029278036.

    Ohje:

    D1 = pienin ⌀ 1. pistolle / D2 = suurin ⌀ 1. Pisto.
    D2 = 999 kokomerkinnässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin