{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
vähintään 1. piston ⌀ D1 | 50 mm | |
enintään 1. piston ⌀ D2 | 75 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pistoleveys w | 3; 4 mm | |
enimmäistyöstösyvyys tmax | 14 mm | |
Varren leveys b | 16×16 mm | |
Ruuvi | 279816 3 | |
Tuotetyyppi | Teränpidin |
Tuotekoodi | 278041 50/75 | |
EAN / GTIN | 4062406601867 | |
Valmistajan numero | 278041 50/75 |