Pistosorvauspidin 20 mm

Tuote nro.: 278015 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 20 mm
Pistoleveys w 3 mm; 4 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys ei
Pistosyvyys tmax 21 mm
Toimintaleveys L4 20 mm
Pään pituus L1 39 mm
Kokonaispituus L 129 mm
Ruuvi 279816 4 (SW5; 5 Nm)
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 278015 20
EAN / GTIN 4062406381387
Valmistajan numero 278015 20

Kuvaus

Malli:

Kaikki koot käsittävät vain yhden kiinnitysistukan kahdelle pistoleveydelle (3 mm ja 4 mm). Pistoterille nro 278029278036.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Pistosorvauspidin  20 mm

Pistosorvauspidin 20 mm

pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
123,05 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
102,81 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
102,81 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
123,05 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
111,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
111,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
aksiaalinen pisto mahdollinen ei ei ei ei ei ei
Kokonaispituus L 129 mm 125 mm 125 mm 129 mm 120 mm 120 mm
Sisäjäähdytys ei ei ei kyllä kyllä kyllä
Pään pituus L1 39 mm 21,4 mm 21,4 mm 39 mm 30 mm 30 mm
Varren koko 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Käyttötapa Oikea Oikea Vasen Vasen Vasen Oikea
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin Kääntöteränpidin Kääntöteränpidin Kääntöteränpidin Kääntöteränpidin Kääntöteränpidin

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin