Pistosorvauspidin, Vasen, Varren koko: 20mm

Tuote nro.: 273911 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 20 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys ei
Toimintaleveys L4 25,2 mm
Pään pituus L1 21,4 mm
Kokonaispituus L 125 mm
Kääntöterän ruuvi 279815 13
Vapaa pituus 1,2 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273911 20
EAN / GTIN 4045197763112
Valmistajan numero 273911 20

Kuvaus

Ohje:

Käytä oikeakätisille pitimille oikeakätisiä teriä, vasenkätisille pitimille vasenkätisiä teriä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Pistosorvauspidin, Vasen, Varren koko: 20mm

Pistosorvauspidin, Vasen, Varren koko: 20mm

pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
102,81 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
174,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
174,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
174,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
174,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
102,81 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
111,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
111,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
aksiaalinen pisto mahdollinen ei kyllä kyllä kyllä kyllä ei ei ei
Kokonaispituus L 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 120 mm 120 mm
Sisäjäähdytys ei ei ei ei ei ei ei ei
Pään pituus L1 21,4 mm 33 mm 37 mm 33 mm 37 mm 21,4 mm 30 mm 30 mm
Käyttötapa Vasen Oikea Oikea Vasen Vasen Oikea Vasen Oikea
Toimintaleveys L4 25,2 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 25,2 mm 20 mm 20 mm
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin Kääntöteränpidin Kääntöteränpidin Kääntöteränpidin Kääntöteränpidin Kääntöteränpidin Kääntöteränpidin Kääntöteränpidin

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin