Pistosorvauspidin, Vasen, Varren koko: 16mm

Tuote nro.: 273911 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 16 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys ei
Toimintaleveys L4 20,2 mm
Pään pituus L1 21,4 mm
Kokonaispituus L 125 mm
Kääntöterän ruuvi 279815 13
Vapaa pituus 1,2 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273911 16
EAN / GTIN 4045197763105
Valmistajan numero 273911 16

Kuvaus

Ohje:

Käytä oikeakätisille pitimille oikeakätisiä teriä, vasenkätisille pitimille vasenkätisiä teriä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin