Pistosorvauspidin, Vasen, Varren koko: 25mm

Tuote nro.: 273911 25
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 25 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys ei
Toimintaleveys L4 30,2 mm
Pään pituus L1 21,4 mm
Kokonaispituus L 150 mm
Kääntö terän ruuvi 279815 13
Vapaa pituus 1,2 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 273911 25
EAN / GTIN 4045197763129
Valmistajan numero 273911 25
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Ohje:

Käytä oikeakätisille pitimille oikeakätisiä teriä, vasenkätisille pitimille vasenkätisiä teriä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin