Pistolevy Neutraali 5 mm

Tuote nro.: 275021 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    21,87 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    18,23 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
106 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pistoleveys w 5 mm
    Koneistusehto jatkuva
    Nirkon säde 0,2 mm
    Laji HB9035
    Lastuava aine KM
    Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,15 mm/kierr.
    Vaihtojen/terien lukumäärä 1
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely; Rouhinta-viimeistely
    Kääntöteräprofiili Neutraali
    Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 275021 5
    EAN / GTIN 4062406378356
    Valmistajan numero 275021 5

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    140
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    120
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    100
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    80
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    50
    GG(G)
    K
    80
    jatkuva
     
    epäsäännöllinen
     
    hakkaava
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Sopii:

    Teränpitimet nro 274030274134.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin