Sisäsorvauspidin pistosorvaukseen 25/3

Tuote nro.: 274171 25/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
90 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Järjestelmäavain: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 25 mm
Pistoleveys w 2,2; 3 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys kyllä
Järjestelmäavain kyllä
tmax sisätyöstö 5 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 20 mm
Kapeiden pidinten ulottuma L1 40 mm
Kokonaispituus L 103 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274171 25/3
EAN / GTIN 4062406577704
Valmistajan numero 274171 25/3

Kuvaus

Malli:

Leikkuuterille nro 275000275015.

Käyttö:

Pistosorvaukseen alkaen halkaisijasta Dmin = 14 mm.

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin