{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Pistoleveys w | 1,5 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Järjestelmäavain | kyllä | |
tmax sisätyöstö | 5 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 20 mm | |
Kapeiden pidinten ulottuma L1 | 40 mm | |
Kokonaispituus L | 103 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 274171 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406790332 | |
Valmistajan numero | 274171 25/2 |