Sisäsorvauspidin pistosorvaukseen 20/3

Tuote nro.: 274171 20/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Järjestelmäavain: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 20 mm
Pistoleveys w 2,2; 3 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys kyllä
Järjestelmäavain kyllä
tmax sisätyöstö 3 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 16 mm
Kapeiden pidinten ulottuma L1 30 mm
Kokonaispituus L 88 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274171 20/3
EAN / GTIN 4062406577681
Valmistajan numero 274171 20/3

Kuvaus

Malli:

Leikkuuterille nro 275000275015.

Käyttö:

Pistosorvaukseen alkaen halkaisijasta Dmin = 14 mm.

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin