Teränpidin Medium otsapistoon 34/50 mm

Tuote nro.: 274010 34/50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
  • Järjestelmäavain: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

vähintään 1. piston ⌀ D1 34 mm
enintään 1. piston ⌀ D2 50 mm
Käyttötapa Oikea
Järjestelmäavain kyllä
Pistoleveys w 3 mm
enimmäistyöstösyvyys tmax 22 mm
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274010 34/50
EAN / GTIN 4062406093570
Valmistajan numero 274010 34/50

Kuvaus

Malli:

Leikkuuterille nro 275000 - 275015.

Käyttö:

Yhdessä kiinnityspitimen nro 274002 tai vaihtoehtoisesti sovittimen nro 274001 ja sopivan peruspitimen kanssa pistotyökaluille.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen). Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Ohje:

D1 = vähimmäis-⌀ 1. pistolle / D2 = enimmäis-⌀ 1. pistolle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin