{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
h4 | 20 mm | |
h2 | 14,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Porraspituus b | 20 mm | |
Varren leveys b3 | 43 mm | |
Kokonaispituus Lges | 90 mm | |
Lehden korkeus h5 | 32 mm | |
Kiinnitysrauta | 279840 2 | |
Kiinnitysruuvi | 279815 14 | |
Tuotetyyppi | Runko |
Tuotekoodi | 273992 20 | |
EAN / GTIN | 4062406112929 | |
Valmistajan numero | 273992 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Peruspidin, jossa irrotettava varsi 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa
244,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
253,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
248,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa
151,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
411,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
512,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lehden korkeus h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Kokonaispituus Lges | 90 mm | 110 mm | 100 mm | 100 mm | 78 mm | 94 mm |
h3 | 54,5 mm | 54,5 mm | 48 mm | |||
h4 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | |||
Kiinnitysruuvi | 279815 14 | 279815 14 | 279815 17 | 279816 8 | 279815 14 | 279815 22 |
Kiinnitysrauta | 279840 2 | 279840 2 | 279840 2 | |||
Tuotetyyppi | Runko | Runko | Runko | Runko | Runko | Runko |