{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
h4 | 20 mm | |
h2 | 13 mm | |
h3 | 48 mm | |
Porraspituus b | 20 mm | |
Varren leveys b3 | 36 mm | |
Kokonaispituus Lges | 100 mm | |
Lehden korkeus h5 | 32 mm | |
Kiinnitysruuvi | 279816 8 | |
Tuotetyyppi | Runko |
Tuotekoodi | 273898 20 | |
EAN / GTIN | 4062406351991 | |
Valmistajan numero | 273898 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Runko 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
148,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
247,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
240,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Porraspituus b | 20 | 20 | 20 |
Varren leveys b3 | 36 | 43 | 43 |
Kokonaispituus Lges | 100 | 110 | 90 |
h2 | 13 | 14,1 | 14,1 |
h3 | 48 | 54,5 | 54,5 |
h4 | 20 | 20 | 20 |
Kiinnitysruuvi | 279816 8 | 279815 14 | 279815 14 |