{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
h4 | 25 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 48 mm | |
Porraspituus b | 20 mm | |
Varren leveys b3 | 36 mm | |
Kokonaispituus Lges | 100 mm | |
Lehden korkeus h5 | 32 mm | |
Kiinnitysruuvi | 279816 8 | |
Tuotetyyppi | Runko |
Tuotekoodi | 273898 25 | |
EAN / GTIN | 4062406352004 | |
Valmistajan numero | 273898 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Runko, Varren korkeus h: 25mm
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa
151,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
271,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lehden korkeus h5 | 32 mm | 32 mm |
Porraspituus b | 20 mm | |
Kokonaispituus Lges | 100 mm | 100 mm |
h2 | 8 mm | |
h4 | 25 mm | |
Kiinnitysruuvi | 279816 8 | 279815 17 |
Tuotetyyppi | Runko | Runko |