{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
h4 | 25 mm | |
h2 | 9,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Porraspituus b | 25 mm | |
Varren leveys b3 | 48 mm | |
Kokonaispituus Lges | 90 mm | |
Lehden korkeus h5 | 32 mm | |
Kiinnitysrauta | 279840 2 | |
Kiinnitysruuvi | 279815 14 | |
Tuotetyyppi | Runko |
Tuotekoodi | 273992 25 | |
EAN / GTIN | 4062406112936 | |
Valmistajan numero | 273992 25 |