PENTACUT 17 N-P -leikkuuterät Oikea, IC1008, Pistoleveys w / terän koko: 0,25/17mm

Tuote nro.: 273956 0,25/17
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 5 kpl
  • Tilausvaiheet: 5 kpl
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w / terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue UNI
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja P
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 180 m/min
Terän koko ⌀ d 17 mm
Pistoleveys w 0,25 mm
Laji IC1008
CUTDIA 1,2 mm
Pistosyvyys tmax 0,6 mm
Syöttö f 0,02 mm/kierr. - 0,03 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 5
Kääntöteräprofiili Neutraali
Sarja PENTACUT
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Valmistajamerkintä PENTA 17N025P000RS IC1008
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273956 0,25/17
EAN / GTIN 7291075390308
Valmistajan numero 3341544

Kuvaus

Käyttö:

Yleiskäyttöinen järjestelmä pienten osien työstöön. Katkaisuun ja pistoon, pistosorvaukseen, kierteisiin ja käänteiseen sorvaukseen.
Katkaisuun ja pistoon. Positiivinen lastunmurtaja. Pehmeäleikkuinen.

Sopii:

Puristinpitimet nro 273950273951.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin