PENTACUT 24N-C/34N-C -leikkuuterät 4/34 mm

Tuote nro.: 273939 4/34
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 4 kpl
  • Tilausvaiheet: 4 kpl
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w / terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue UNI
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja C
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 180 m/min
Terän koko ⌀ d 34 mm
Pistoleveys w 4 mm
Kulman säde R 0,3 mm
Laji IC908
Pistoleveystoleranssi w 0,02 mm
Pistosyvyys tmax 10 mm
Kulmasäteen toleranssi R 0,03 mm
Syöttö f 0,06 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 5
Kääntöteräprofiili Neutraali
Sarja PENTACUT
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Valmistajamerkintä PENTA 34N400C030 IC908
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273939 4/34
EAN / GTIN 7291075289572
Valmistajan numero 6003539

Kuvaus

Malli:

Lastunmurtaja, jossa on voimakas suojaviiste. Keskisuuriin tai suuriin syöttönopeuksiin.

Käyttö:

Ensisijainen valinta tarkkuuspistoon. Katkaisu mahdollista. Soveltuu myös hakkaavaan lastuamiseen.

Sopii:

Puristinpitimet nro 273924273925.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin