Pistolevy Oikea 0,8 mm

Tuote nro.: 273900 0,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    27,39 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    22,83 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
201 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Uraleveys m (H13) (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Urat normin mukaiset: DIN 471; DIN 472

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laji HU9315
Urat normin mukaiset DIN 471; DIN 472
Uraleveys m (H13) 0,8 mm
Terän leveys w 0,85 mm
tmax 1,2 mm
Kulman säde R 0,05 mm
lukkorenkaalle DIN 471 / 472 renkaan paksuus 0,7 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Kääntöteräjärjestys oikea
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue N
Koneistusehto jatkuva
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 70 mm/min - 280 mm/min
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273900 0,8
EAN / GTIN 4045197929020
Valmistajan numero 273900 0,8

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
280
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
280
Alu > 10% Si
N
170
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
grafiitti
N
70
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin