{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Laji | HU9315 | |
Urat normin mukaiset | DIN 471; DIN 472 | |
Uraleveys m (H13) | 2,65 mm | |
Terän leveys w | 2,65 mm | |
tmax | 2,5 mm | |
Kulman säde R | 0,2 mm | |
lukkorenkaalle DIN 471 / 472 renkaan paksuus | 2,5 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Kääntöteräjärjestys | oikea | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | N | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 70 mm/min - 280 mm/min | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |
Tuotekoodi | 273900 2,65 | |
EAN / GTIN | 4045197768186 | |
Valmistajan numero | 273900 2,65 |