{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 16 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Toimintaleveys L4 | 20,2 mm | |
Pään pituus L1 | 21,4 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
Kääntöterän ruuvi | 279815 13 | |
Vapaa pituus | 1,2 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273910 16 | |
EAN / GTIN | 4045197762979 | |
Valmistajan numero | 273910 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Pistosorvauspidin 16 mm
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
95,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
116,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
104,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | ei | ei |
Kokonaispituus L | 125 | 109 | 100 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | kyllä |
Pään pituus L1 | 21,4 | 39 | 30 |
Käyttötapa | Oikea | Oikea | Oikea |
Toimintaleveys L4 | 20,2 | 16 | 16 |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin |