{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Eco | |
Pistoleveys w | 4 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Pistosyvyys tmax | 28 mm | |
Toimintaleveys L4 | 26,5 mm | |
Pään pituus L1 | 48 mm | |
Varren leveys b | 25 mm | |
Kokonaispituus L | 119,5 mm | |
Ruuvi | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273860 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197581983 | |
Valmistajan numero | 273860 25/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eco-pistosorvauspidin, Oikea, Varren leveys / pistoleveys w: 25/4mm
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
277,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
200,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
200,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
208,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
208,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
262,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
262,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
288,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
277,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
319,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
128,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 119,5 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 106 mm | 112 mm | 121 mm | 108 mm | 130 mm | 129 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | ei | ei | ei | ei | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | ei |
Pään pituus L1 | 48 mm | 34 mm | 40 mm | 48 mm | 36,5 mm | 34,5 mm | 40,5 mm | 49 mm | 36,5 mm | 36,5 mm | 39 mm |
Ruuvi | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279816 4 (SW5; 5 Nm) |
Pistoleveys w | 4 mm | 3 mm | 4 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm; 4 mm |
Käyttötapa | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |
Pistosyvyys tmax | 28 mm | 15 mm | 20 mm | 28 mm | 21 mm | 15 mm | 20 mm | 30 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |