{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Eco | |
Pistoleveys w | 4 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Pistosyvyys tmax | 28 mm | |
Toimintaleveys L4 | 21,5 mm | |
Pään pituus L1 | 48 mm | |
Varren leveys b | 20 mm | |
Kokonaispituus L | 107 mm | |
Ruuvi | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273860 20/4 | |
EAN / GTIN | 4045197581976 | |
Valmistajan numero | 273860 20/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eco-pistosorvauspidin, Oikea, Varren leveys / pistoleveys w: 20/4mm
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
253,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
182,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
182,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
189,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
189,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
236,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
236,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
262,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
253,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
295,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
123,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 107 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 93,5 mm | 99,5 mm | 108 mm | 95,5 mm | 112 mm | 129 mm |
Pään pituus L1 | 48 mm | 34 mm | 40 mm | 36,5 mm | 48 mm | 34,5 mm | 40,5 mm | 49 mm | 36,5 mm | 36,5 mm | 39 mm |
Ruuvi | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279816 4 (SW5; 5 Nm) |
Pistoleveys w | 4 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm; 4 mm |
Käyttötapa | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |
Toimintaleveys L4 | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 20 mm |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin |