{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Eco | |
Lehden korkeus h5 | 32 mm | |
Käyttötapa | Neutraali | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle | 60 mm | |
Korkeus h1 | 25 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Tuotetyyppi | Pistoarvo |
Tuotekoodi | 273856 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197989352 | |
Valmistajan numero | 273856 32/2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Eco-pistotyökalu, Neutraali, Tyyppi: 32/2mm
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
236,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
236,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
80,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
127,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
149 kappaletta varastossa
127,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | ei | ei | ei | ei |
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle | 60 mm | 60 mm | 65 mm | 60 mm | 110 mm |
Kokonaispituus L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | ei | ei | ei |
Lehden korkeus h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Käyttötapa | Neutraali | Neutraali | Neutraali | Neutraali | Neutraali |
Tuotetyyppi | Pistoarvo | Pistoarvo | Pistoarvo | Pistoarvo | Pistoarvo |